曜日別特売

ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)

ステンレス つば付リングボルト(ブネジ) - 水本機械製作所

使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
ねじ径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法A(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54916603B-8701325510351310W-1/40.49
1,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916619B-8713044612403012W-1/40.49
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916628B-8721563714451514W-5/160.78
2,180
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916637B-8734092816454016W-5/160.78
3,110
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916646B-87418114916501816W-3/81.47
3,780
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916655B-875451601019504519W-3/81.47
4,620
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916664B-876222251122602222W-1/22.16
5,290
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする