水本機械製作所
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
使用荷重(kN)
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54916673
A-2615
242
12.5
40
35
30
4.41
JANあり 袋なし
¥
5,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916689
A-2616
257
12.5
50
35
30
4.41
JANあり 袋なし
¥
5,910
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54916698
A-2617
430
16
50
40
35
6.18
JANあり 袋なし
¥
10,460
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
54916707
A-2618
620
18
50
45
40
7.74
JANあり 袋なし
¥
15,660
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916716
A-2619
820
20
50
50
45
9.31
JANあり 袋なし
¥
18,260
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916725
B-2373
24
5
60
16
12
0.49
JAN付袋入り
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916734
B-2374
43
6
60
19
15
0.78
JAN付袋入り
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916743
B-2375
85
8
80
24
18
1.47
JAN付袋入り
¥
3,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916759
B-2376
170
10
100
29
23
2.16
JAN付袋入り
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916768
B-2606
37
6.3
30
20
16
0.78
JAN付袋入り
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916777
B-2607
40
6.3
40
20
16
0.78
JAN付袋入り
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916786
B-2608
43
6.3
50
20
16
0.78
JAN付袋入り
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916795
B-2609
73
8
30
25
20
1.47
JAN付袋入り
¥
2,290
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916804
B-2610
78
8
40
25
20
1.47
JAN付袋入り
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916813
B-2611
83
8
50
25
20
1.47
JAN付袋入り
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916829
B-2612
126
10
30
30
25
2.16
JAN付袋入り
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916838
B-2613
137
10
40
30
25
2.16
JAN付袋入り
¥
3,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916847
B-2614
147
10
50
30
25
2.16
JAN付袋入り
¥
3,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください