曜日別特売

ステンレス トリガーフック

ステンレス トリガーフック - 水本機械製作所

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
H(mm)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54916856B-247119811959110310.4919510
3,330
2,498
2,748(税込)
当日出荷
54916865B-2486112511.53636210.201136
2,090
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする