水本機械製作所
ステンレス ドロップリング
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54916874
A-2822
20
5
54
8
27
0.07
JANあり 袋なし
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916883
A-2823
36
6
65
9
35
0.10
JANあり 袋なし
¥
1,230
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916899
A-2824
74
8
81
10
41
0.15
JANあり 袋なし
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54916908
B-2822
20
5
54
8
27
0.07
JAN付袋入り
¥
1,060
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54916917
B-2823
36
6
65
9
35
0.10
JAN付袋入り
¥
1,250
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
54916926
B-2824
74
8
81
10
41
0.15
JAN付袋入り
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください