水本機械製作所
ステンレス ナスカン
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途
チェーン・ワイヤーロープの連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
7
寸法t(mm)
3.5
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
2.5
寸法W(mm)
13
H(mm)
8
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54916935
A-2829
201-0463
JANあり 袋なし
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
54916944
B-2829
204-7179
JAN付袋入り
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください