曜日別特売

ステンレス ナスカンスナップCD型

ステンレス ナスカンスナップCD型 - 水本機械製作所

ワンタッチで着脱可能です。スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54916953B-65916677961626.590.29
2,370
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916969B-80815475.585152370.2
2,090
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
54916978B-816188981071830100.59
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする