水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※安全帯として使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54916987
A-2795
ナスカン(鉄砲ナスカン)
11
4
45
6
24
0.49
JANあり 袋なし
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
54916996
A-2796
ナスカン(鉄砲ナスカン)
20
5
54
7
27
0.69
JANあり 袋なし
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
54917005
B-2795
カラビナ
11
4
45
6
24
0.49
JAN付袋入り
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54917014
B-2796
カラビナ
20
5
54
7
27
0.69
JAN付袋入り
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください