曜日別特売

ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

ステンレス ナス型カラビナ(環なし) - 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ(環なし) - 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ(環なし) - 水本機械製作所

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※安全帯として使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54917023B-1975631160.78
1,060
789
868(税込)
当日出荷
79694136NK-5.5A6095.50.69
910
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする