水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
包装
JAN付袋入り
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※安全帯として使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54917039
B-2653
29
6
63
11
34
0.78
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917048
B-2654
66
8
81
12
41
1.18
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
54917057
B-2655
132
10
102
14
51
1.47
¥
3,590
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917066
B-2702
17
5
54
9
27
0.59
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください