曜日別特売

ステンレス ナス型リングキャッチ

ステンレス ナス型リングキャッチ - 水本機械製作所

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1882材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法D(mm)3包装JAN付袋入り材質(ナット)真鍮内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54917075B-187
660
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする