曜日別特売

ステンレス ネジシャックル

ステンレス ネジシャックル - 水本機械製作所ステンレス ネジシャックル - 水本機械製作所ステンレス ネジシャックル - 水本機械製作所

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法B(mm)
ねじ径
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
包装
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54917084A-27731個387603030W-5/86.86JANあり 袋なし--
4,090
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917093B-12591個23241212M-6-JAN付袋入り6-
1,060
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917109B-12601個60321616W-5/16-JAN付袋入り8-
1,450
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
54917118B-12611個113402020W-3/8-JAN付袋入り10-
2,090
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917127B-12621個200482424W-1/2-JAN付袋入り12-
2,570
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917136B-12631個290522626W-1/2-JAN付袋入り13-
3,590
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917145B-15891個40281414W-5/16-JAN付袋入り7-
1,310
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917154B-15901個83361818W-3/8-JAN付袋入り9-
1,570
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917163B-19831個15201010M-5-JAN付袋入り5-
980
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917179B-27731袋387603030W-5/86.86JAN付袋入り1615
4,110
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917188SP-151個387603030W-5/86.86---
4,030
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする