曜日別特売

ステンレス ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)

ステンレス ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付) - 水本機械製作所

アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト種類丸カンプレート包装JAN付袋入り材質(アンカープラグ)亜鉛ダイキャスト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
使用荷重(kN)
寸法T(mm)
ねじ径
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54917197B-06319513352130190.152.5M-611
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917206B-06425.592406254025.50.202.5M-814
2,110
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917215B-065321845082750320.293M-1018
3,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする