ステンレス ネジ止めJジョイント

ステンレス ネジ止めJジョイント - 水本機械製作所

開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54917224B-1133211152770.4921
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54917233B-113424.51963190.6924.5
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917249B-11353144838120.9831
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917258B-113635781040151.9635
3,230
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする