曜日別特売

ステンレス ネジ止めリングキャッチ

ステンレス ネジ止めリングキャッチ - 水本機械製作所ステンレス ネジ止めリングキャッチ - 水本機械製作所

六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
使用荷重(kN)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54917267B-18217911821424227.8411.6
6,010
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917276B-18328513961627259.8014
7,880
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917285B-742114346.5119.50.494.4
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917294B-743205428.51311.50.785.4
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
54917303B-744326499.51513.51.476.5
2,190
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54917319B-7457286110.517153.438.5
3,060
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917328B-74610196711.520184.909.5
3,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917337B-74713910761322206.8610.5
5,230
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917346B-74817911851424227.8411.6
6,580
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917355B-74928613961627259.8014
8,530
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする