水本機械製作所
ステンレス ネジ止め沈みシャックル
ピンの上から六角穴付止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
204-5538
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
23
寸法L(mm)
24
レンチサイズ(mm)
1.5
ねじ径
M-6
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-81
使用荷重(kN)
1.67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54917364
B-2530
¥
1,120
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください