水本機械製作所
ステンレス ネットリングフック
スライドさせて開くタイプです。バネの力で閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-0365
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
57
種類
スナップフック
寸法L(mm)
44
寸法d(mm)
15
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
6
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
14
アズワン品番
64-8412-61
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54917373
B-1644
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください