曜日別特売

ステンレス パイプターンバックル

ステンレス パイプターンバックル - 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル - 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル - 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル - 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル - 水本機械製作所

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54917389A-2766201-19745080M-540
1,910
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917398B-1535205-193294100W-1/450
2,440
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54917407B-1536205-3460166129W-5/1666
4,630
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917416B-1537204-8761296157W-3/883
6,270
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
54917425B-1849205-0350119100W-1/450
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917434B-1850205-1869204129W-5/1662
5,880
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917443B-1851204-5589401157W-3/877
7,630
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
54917459B-2766204-40275080M-540
1,930
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54917477B-403204-87003780W-3/1633
1,970
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917486B-404204-715671100W-1/446
2,390
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54917495B-405205-0313143129W-5/1660
4,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917504B-406204-7184225157W-3/873
5,680
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917513B-580204-71313880W-3/1635
1,470
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917529B-581204-874572100W-1/445
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917538B-582205-1913139129W-5/1660
2,410
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54917547B-583204-7200224157W-3/875
4,910
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917468B-402204-87753080W-3/1640
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする