水本機械製作所
ステンレス パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ
種類
パッドアイ
表面処理(本体)
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法h(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B1(mm)
H(mm)
寸法W(mm)
寸法B2(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kN)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54917556
B-2472
51.8
35
238
35
12
120
51.8
40
90
8
1.18
4.8
¥
3,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917565
B-2580
66
55
95
26
8
80
66
23
60
5.2
0.29
3
¥
2,180
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917574
B-2581
29
22
21
15
5
55
29
25
45
4.2
0.15
2
¥
1,130
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917583
B-2582
43
35
43
20
6
77
43
40
65
5.2
0.20
2
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
54917599
B-2583
56
45
100
26
8
92
56
50
80
5.2
0.29
3
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください