水本機械製作所
ステンレス パッドナット
壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。
用途
壁面を使った様々な用途に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
その他金具
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54917608
B-1970
205-3454
11
9
64-8413-11
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917617
B-1971
205-1946
12
12
64-8413-12
¥
1,120
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917626
B-2183
204-8729
25
40
64-8413-33
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
54917635
B-2184
204-5615
26
40
64-8413-34
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください