水本機械製作所
ステンレス パワーCカン
複数のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54917644
B-1053
204-8719
17
23
7
0.29
¥
1,120
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917653
B-1054
204-8754
36
32
8.5
0.49
¥
1,410
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
54917669
B-1055
204-8742
54
36
9.5
0.98
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917678
B-1056
205-0285
101
44
11.5
1.47
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917687
B-1057
204-7187
166
52
13.5
1.96
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください