ステンレス ヒネリシャックル

ステンレス ヒネリシャックル - 水本機械製作所

90度ひねっているので角度を変えることができます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54917696B-1137296291212M-61.67
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917705B-1138718371616W-5/162.45
2,110
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54917714B-124018523.51010M-50.88
1,330
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54917723B-124113210502020W-3/83.43
2,740
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
54917739B-165322712612424W-1/24.12
3,050
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54917748B-26208.541888M-40.49
1,290
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする