水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途
一番スタンダードなジョイント金具です。
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
包装
JAN付袋入り
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54917757
B-2650
37
6
66
11
19
0.78
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917766
B-2651
74
8
74
10
20
1.18
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917775
B-2652
142
10
88
14
28
1.47
¥
4,370
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917784
B-2703
22
5
58
9
16
0.59
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください