水本機械製作所
ステンレス プチフックR型
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途
屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
トラスコ品番
204-8699
セット内容
カットアンカー付
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・カットアンカー=鉄
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
37
種類
洋折釘
寸法L(mm)
20
ねじ径
M-6
寸法D(mm)
6
包装
JAN付袋入り
寸法T(mm)
2
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
28
使用荷重(kN)
0.20
材質(カットアンカー)
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54917793
B-922
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください