水本機械製作所
ステンレス フックアイボルト
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54917809
B-889
25
6
15
25
15
8
0.20
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54917818
B-890
55
8
20
33
19
9
0.29
¥
2,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54917827
B-891
105
10
25
40
24
12
0.39
¥
4,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください