曜日別特売

ステンレス ベルトフック

ステンレス ベルトフック - 水本機械製作所

幅のあるベルトなど使用できます。

用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W1(mm)
使用荷重(kN)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54917836B-762338.76616480.6931
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917845B-7637811.58813.5640.9842
2,230
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917854B-76415514.5101014861.4758
3,070
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする