水本機械製作所
ステンレス ボールチェーン用カップリング
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途
ボールチェーンの留め金具。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合径(Φmm)
適合チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54917863
B-1638
201-2037
0.48
2.3
2.3-R
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
54917879
B-1639
201-0489
2
3.2
3.2-R
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
54917888
B-1640
201-3474
4
4.5
4.5-R
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください