水本機械製作所
ステンレス ボールチェーン用コネクター
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途
ボールチェーンの接続、連結に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合径(Φmm)
適合チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54917897
B-1641
201-2027
0.6
2.3
2.3-R
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
54917906
B-1642
201-2002
1
3.2
3.2-R
¥
290
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
54917915
B-1643
201-0467
5
4.5
4.5-R
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください