曜日別特売

ステンレス ポケットチェーンMP型

ステンレス ポケットチェーンMP型 - 水本機械製作所ステンレス ポケットチェーンMP型 - 水本機械製作所

チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。

用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.01内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54917924B-2259201-2044ゴールド(18金メッキ)1364-8413-85
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
54917933B-2260201-3455ゴールド(18金メッキ)1464-8413-86
2,590
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
54917949B-2262201-3454ブラック(電着塗装)1364-8413-88
1,940
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
54917958B-2263201-3467ブラック(電着塗装)1464-8413-89
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする