曜日別特売

ステンレス マイクロワイドネジシャックル

ステンレス マイクロワイドネジシャックル - 水本機械製作所

とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。

用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54917985A-2633201-1970412M-36
1,460
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
54917994A-2727201-34571.58M-24
1,320
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
54918003B-2633204-4045412M-36
1,480
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918019B-2727204-40291.58M-24
1,340
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918028SPW-2201-04411.58M-24
1,260
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
54918037SPW-3201-2050412M-36
1,400
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする