水本機械製作所
ステンレス マイクロワイド沈みシャックル
とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
8
12
ねじ径
M-2
M-3
寸法d(mm)
4
6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918046
A-2635
201-0415
3
12
M-3
6
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54918055
A-2728
201-3507
1
8
M-2
4
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54918064
B-2635
204-4048
3
12
M-3
6
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54918073
B-2728
204-4051
1
8
M-2
4
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918089
CSW-2
201-3446
1
8
M-2
4
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918098
CSW-3
201-3472
3
12
M-3
6
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください