水本機械製作所
ステンレス マガタマSフック
両端にフックがあります。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
使用荷重(kN)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918107
B-143
37
80
8
25
6
0.25
10
5
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918116
B-144
81
108
9
30
9
0.39
15
6
¥
3,230
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください