曜日別特売

ステンレス マガタマスイベル

ステンレス マガタマスイベル - 水本機械製作所

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1962材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)20寸法L(mm)55寸法d(mm)10寸法t(mm)5寸法S(mm)5寸法D(mm)3包装JAN付袋入り寸法W(mm)20寸法R(mm)2H(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54918125B-1450.20ステンレス(SUS304)
1,800
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする