水本機械製作所
ステンレス モヒカン
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途
荷役ロープなどの端末金具として。
種類
その他金具
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
85
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918143
B-2487
18
17
4
15
0.08
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918159
B-2488
29
19
5
17
0.12
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918168
B-2489
41
21
6
19
0.15
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918177
B-2490
58
23
7
21
0.20
¥
1,020
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください