ステンレス ライトシンブル

ステンレス ライトシンブル - 水本機械製作所

端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。

用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類シンブル包装JAN付袋入り内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ロープ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54918186B-2315122.58174
260
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918195B-2316233.59175
280
249
274(税込)
4日以内出荷
54918204B-2317344.510196
310
269
296(税込)
4日以内出荷
54918213B-2318455.513217
340
309
340(税込)
4日以内出荷
54918229B-231976715259
380
339
373(税込)
4日以内出荷
54918238B-23201989203512
470
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918247B-2321271012254215
670
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする