曜日別特売

ステンレス リベット式シャックル

ステンレス リベット式シャックル - 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル - 水本機械製作所

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
寸法t(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54918283B-121533175731.50.20ブルー
470
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54918299B-121633175731.50.20グリーン
470
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54918308B-121733175731.50.20レッド
470
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54918317B-121833175731.50.20ブラウン
470
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54918326B-121933175731.50.20ブラック
470
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54918335B-122044197941.50.29ブルー
510
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918344B-122144197941.50.29グリーン
510
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54918353B-122244197941.50.29レッド
510
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918369B-122344197941.50.29ブラウン
510
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918378B-122444197941.50.29ブラック
510
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918387B-122510522912620.49ブルー
590
439
483(税込)
翌々日出荷
54918396B-122610522912620.49グリーン
590
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918405B-122710522912620.49レッド
590
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918414B-122810522912620.49ブラウン
590
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918423B-122910522912620.49ブラック
590
439
483(税込)
翌々日出荷
54918439B-26733175731.50.20シルバー
460
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918448B-26844197941.50.29シルバー
510
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918457B-26910522912620.49シルバー
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする