水本機械製作所
ステンレス リベット式シャックル 幅広タイプ
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
寸法t(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918466
B-270
4
3
17
16
7
3
1.5
0.20
¥
470
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918475
B-271
6
4
19
21
9
4
1.5
0.29
¥
520
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54918484
B-272
13
5
22
25
12
6
2
0.49
¥
590
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください