曜日別特売

ステンレス リングキャッチ

ステンレス リングキャッチ - 水本機械製作所

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番204-8709材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ質量(g)2種類リングキャッチ寸法L(mm)21寸法S(mm)3.5寸法D(mm)2寸法E(mm)2.2包装JAN付袋入り寸法B2(mm)7寸法B1(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54918493B-2168
900
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする