水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
使用荷重(kN)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918518
B-2300
6
3
29
5.5
10
8.5
0.29
3.3
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918527
B-2301
11
4
34
6.5
11
9.5
0.49
4.4
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918536
B-2302
20
5
42
8.5
13
11.5
0.78
5.4
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54918545
B-2303
32
6
49
9.5
15
13.5
1.47
6.5
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918554
B-2304
72
8
59
9.5
17
15
3.43
8.5
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918563
B-2305
283
13
96
16
27
25
9.8
14
¥
9,830
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918509
B-2299
4
2.5
25.5
4.5
9
8
0.15
2.7
¥
1,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください