曜日別特売

ステンレス リングナット

ステンレス リングナット - 水本機械製作所

未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54918579B-1000137950401616W-1/21.7632
3,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918588B-99733535261010W-1/40.4920
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918597B-99859640351212W-5/160.7825
2,090
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54918606B-999102845351413W-3/81.1827
2,550
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする