水本機械製作所
ステンレス リングプル
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途
壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
トラスコ品番
204-7143
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
28
種類
アイプレート
寸法L(mm)
14
寸法d(mm)
4
包装
JAN付袋入り
寸法T(mm)
3.5
使用荷重(kN)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918615
B-2546
¥
3,230
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください