水本機械製作所
ステンレス レバーピンシャックル
ピンが抜け落ちないタイプです。ピンのレバーを90度傾けるだけでとても手軽です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
使用荷重(kN)
寸法D2(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918624
B-1453
20
5
40
13
10.5
6
0.88
-
-
¥
730
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54918633
B-1454
44
5
49
18
15
10
1.18
4
32
¥
1,020
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54918649
B-2185
5
3
15
10
6
4
0.20
-
-
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください