水本機械製作所
ステンレス ロープガイド
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途
車の溝にロープ等を通して、ロープガイドとして。
トラスコ品番
204-8789
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・車=真鍮
質量(g)
27
材質(車輪)
真鍮
種類
滑車
包装
JAN付袋入り
適合ロープ径(Φmm)
7~8
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918667
B-1415
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください