曜日別特売

ステンレス ロープ用Sカン ストレート

ステンレス ロープ用Sカン ストレート - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています

用途ロープの交差する部分に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54918694B-1331246534113150.29
660
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918703B-1333508665015200.49
940
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918719B-1335608816519240.49
1,030
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする