水本機械製作所
ステンレス ロープ用Sカン ツイスト
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途
ロープの交差する部分に。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918728
B-1332
24
6
51
39
13
15
0.29
¥
770
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
54918737
B-1334
50
8
61
45
15
20
0.49
¥
1,090
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54918746
B-1336
60
8
70
54
22
24
0.49
¥
1,180
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください