水本機械製作所
ステンレス ロールターンバックル
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918755
B-2436
M-6
34
80
35
10
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918764
B-2437
M-8
44
80
35
12
¥
3,360
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
54918773
B-2438
M-10
82
120
55
14
¥
4,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
54918789
B-2439
M-12
97
120
55
16
¥
6,170
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください