曜日別特売

ステンレス ロックスナップ

ステンレス ロックスナップ - 水本機械製作所ステンレス ロックスナップ - 水本機械製作所

ロック機能が付いています。ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5包装JAN付袋入り寸法W(mm)25使用荷重(kN)0.29内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54918798B-661471182オープンタイプオープン
2,660
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
54918807B-662501280クローズタイプクローズ
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする