| 54918816 | B-2830 | ステンレス(SUS316)、爪;ステンレス(SUS420系クロームメッキ)、ゆるみ止めナット・座金:真鍮 | 201-0391 | ステンレス(SUS316)、爪;ステンレス(SUS420系クロームメッキ)、ゆるみ止めナット・座金:真鍮 | 43 | 3 | | |
|
| 54918825 | B-2831 | ステンレス(SUS316)、爪:ステンレス(SUS420系クロームメッキ)、ゆるみ止めナット・座金:真鍮 | 201-0384 | ステンレス(SUS316)、爪:ステンレス(SUS420系クロームメッキ)、ゆるみ止めナット・座金:真鍮 | 67 | 4 | | |
|
| 54918834 | B-2832 | ステンレス(SUS316)、爪:ステンレス(SUS420系クロームメッキ)、ゆるみ止めナット・座金:真鍮 | 201-0385 | ステンレス(SUS316)、爪:ステンレス(SUS420系クロームメッキ)、ゆるみ止めナット・座金:真鍮 | 133 | 5 | | |
|
| 54918843 | WLS-3 | ステンレス(SUS316) | 201-2052 | ステンレス(SUS316) | 43 | 3 | | |
|
| 54918859 | WLS-4 | ステンレス(SUS316) | 201-0494 | ステンレス(SUS316) | 67 | 4 | | |
|
| 54918868 | WLS-5 | ステンレス(SUS316) | 201-3505 | ステンレス(SUS316) | 133 | 5 | | |
|