水本機械製作所
ステンレス ロングアイボルト
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途
械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
セット内容
六角ナット、丸ワッシャー付
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918877
B-322
25
5
16
60
58
0.49
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54918886
B-323
50
7
18
60
55
0.78
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54918895
B-324
103
8
24
80
75
1.47
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54918904
B-325
184
10.5
29
100
87
2.16
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください