曜日別特売

ステンレス ロング角頭シャックル

ステンレス ロング角頭シャックル - 水本機械製作所

L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54918929B-11031043288M-4
1,010
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
54918938B-1104205401010M-5
1,130
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
54918947B-1105336481212M-6
1,250
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
54918956B-1106788641616W-5/16
1,570
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
54918965B-110715710782020W-3/8
2,440
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする