水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上
ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
全7種類を絞り込む
適合ロープ径(Φmm)
選択してください
1.5
2
2.5-3
9
10
12
14
ねじ径
M-2
M-3
M-10
M-12
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
適合ロープ径(Φmm)
寸法A(mm)
ねじ径
取付個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918974
B-2456
11
2.5-3
16
M-3
3
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918983
B-2473
128
9
40
M-10
4
¥
3,160
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54918999
B-2474
155
10
43.5
M-10
4
¥
3,590
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919008
B-2475
235
12
50
M-12
4
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919017
B-2476
285
14
52
M-12
4
¥
6,520
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919026
B-2574
3
1.5
10
M-2
3
¥
1,010
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54919035
B-2575
10
2
14
M-3
3
¥
1,030
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください